Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Munkaáramú kioldó ZP-A40-hez 12-110VAC 12- 60VDC GT18218 - 248438

EATON
MásolásMásolás
EATON - Munkaáramú kioldó ZP-A40-hez 12-110VAC 12- 60VDC GT18218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082484385

Sonepar cikkszám

GT18218

Gyártói cikkszám

248438

Gyártói típuskód

ZP-ASA/24

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

1

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

15 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Munkaáramú kioldó ZP-A40-hez 12-110VAC 12- 60VDC