Nem visszaküldhető

EATON - N/PE csatlakozókapocs-készlet (63A), 2x25+13x16mm2 SN048638 - 293630

EATON
MásolásMásolás
EATON - N/PE csatlakozókapocs-készlet (63A), 2x25+13x16mm2 SN048638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 63 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082936303

Sonepar cikkszám

SN048638

Gyártói cikkszám

293630

Gyártói típuskód

BFZ-TS-KL15

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

63 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-10 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

50 mm

Mélység:

15 mm

Kimenetek száma:

13

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-10 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

150 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; N/PE csatlakozókapocs-készlet (63A), 2x25+13x16mm2