EATON - Nagyáramú akkutöltő rack készlettel SN049522 - SC240RT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 600 mm
Magasság - 310 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
0743172040503
Sonepar cikkszám
SN049522
Gyártói cikkszám
SC240RT
Gyártói típuskód
Eaton Supercharger 240VDC
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
600 mm
Magasság:
310 mm
Mélység:
960 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; Nagyáramú akkutöltő rack készlettel