EATON - Narancs folyamatos LED 120VAC IP66 SN044121 - 171324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678631
Sonepar cikkszám
SN044121
Gyártói cikkszám
171324
Gyártói típuskód
SL4-L120-A
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-120 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs folyamatos LED 120VAC