Nem visszaküldhető

EATON - Narancs folyamatos, LED 230VAC IP66 SN044209 - 171426

EATON
MásolásMásolás
EATON - Narancs folyamatos, LED 230VAC IP66 SN044209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081677580

Sonepar cikkszám

SN044209

Gyártói cikkszám

171426

Gyártói típuskód

SL7-L230-A

Funkció:

állandó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs folyamatos, LED 230VAC