EATON - Narancs folyamatos, POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044212 - 171432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081677641
Sonepar cikkszám
SN044212
Gyártói cikkszám
171432
Gyártói típuskód
SL7-L24-A-HP
Funkció:
állandó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
18-26 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
18-26 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs folyamatos, POWER LED 24VAC/DC