Nem visszaküldhető

EATON - Narancs villanó 1,4Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044155 - 171360

EATON
MásolásMásolás
EATON - Narancs villanó 1,4Hz LED 24VAC/DC IP66 SN044155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678181

Sonepar cikkszám

SN044155

Gyártói cikkszám

171360

Gyártói típuskód

SL4-FL24-A

Funkció:

villanófény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs villanó 1,4Hz LED 24VAC/DC