EATON - Narancs villanó 2,6Hz POWER LED 24VAC/DC IP66 SN044085 - 171280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679157
Sonepar cikkszám
SN044085
Gyártói cikkszám
171280
Gyártói típuskód
SL7-FL24-A-HPM
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
18-26 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
18-26 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs villanó 2,6Hz POWER LED 24VAC/DC