EATON - Narancs villogó 2Hz LED 120VAC IP66 SN044143 - 171348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678167
Sonepar cikkszám
SN044143
Gyártói cikkszám
171348
Gyártói típuskód
SL4-BL120-A
Funkció:
villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-120 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
43 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs villogó 2Hz LED 120VAC