Nem visszaküldhető

EATON - Narancs villogó 2Hz LED 230VAC IP66 SN044149 - 171354

EATON
MásolásMásolás
EATON - Narancs villogó 2Hz LED 230VAC IP66 SN044149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - narancs

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678877

Sonepar cikkszám

SN044149

Gyártói cikkszám

171354

Gyártói típuskód

SL4-BL230-A

Funkció:

villogó fény

Szín:

narancs

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

43 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Narancs villogó 2Hz LED 230VAC