EATON - NE-PARTS STANDARD PARTS SN050719 - 081209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 200 A
Szélesség - 20 mm
Vastagság - 7.2 mm
Lamellák száma - 4
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080812098
Sonepar cikkszám
SN050719
Gyártói cikkszám
081209
Gyártói típuskód
CU-BAND4X16X0,8-BK
Névleges üzemi áram:
200 A
Szélesség:
20 mm
Vastagság:
7.2 mm
Lamellák száma:
4
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; NE-PARTS STANDARD PARTS