EATON - Nedv.álló tokozat/Z-MS/VÉSZ-KI IP54 SN046072 - 248385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082483852
Sonepar cikkszám
SN046072
Gyártói cikkszám
248385
Gyártói típuskód
Z-MFG/NOT
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
92 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
136 mm
Mélység:
170 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Nedv.álló tokozat/Z-MS/VÉSZ-KI