Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Négyes keret vízszintes/függ.-antr. SN050502 - 292486

EATON
MásolásMásolás
EATON - Négyes keret vízszintes/függ.-antr. SN050502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082924867

Sonepar cikkszám

SN050502

Gyártói cikkszám

292486

Gyártói típuskód

C100-RAZ-R4-AB-00

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Négyes keret vízszintes/függ.-antr.