Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Neozed betét D01, 400V AC (E14-hez) SX120275 - 13NZ01

EATON
MásolásMásolás
EATON - Neozed betét D01, 400V AC (E14-hez) SX120275

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590433501

Sonepar cikkszám

SX120275

Gyártói cikkszám

13NZ01

Gyártói típuskód

Fuse - D01 13A T GL/GG 400VAC E14

Neozed betét D01, 400V AC (E14-hez)