Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz) SX120276 - 32NZ02

EATON
MásolásMásolás
EATON - Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz) SX120276

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590477086

Sonepar cikkszám

SX120276

Gyártói cikkszám

32NZ02

Gyártói típuskód

FUSE-D02 32A T GL/GG 400VAC E18

Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz)