Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz) SX120277 - 40NZ02

EATON
MásolásMásolás
EATON - Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz) SX120277

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590480482

Sonepar cikkszám

SX120277

Gyártói cikkszám

40NZ02

Gyártói típuskód

FUSE-D02 40A T GL/GG 400VAC E18

Neozed betét D02, 400V AC (E18-hoz)