Nem visszaküldhető

EATON - NET kábel 100m-es csomagban (AWG25, 4*0,18mm2) SN046186 - 256286

EATON
MásolásMásolás
EATON - NET kábel 100m-es csomagban (AWG25, 4*0,18mm2) SN046186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékátmérő - 4.5 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082562861

Sonepar cikkszám

SN046186

Gyártói cikkszám

256286

Gyártói típuskód

EASY-NT-CAB

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékátmérő:

4.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

26

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

4.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

0 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

0 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

0 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-60 °C

NVP-érték:

67 %

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; NET kábel 100m-es csomagban (AWG25, 4*0,18mm2)