Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Névleges áram-modul 1600A, IZM203 SN038637 - 122801

EATON
MásolásMásolás
EATON - Névleges áram-modul 1600A, IZM203 SN038637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 1600 A

  • Névleges szekunder áram - 0 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081204069

Sonepar cikkszám

SN038637

Gyártói cikkszám

122801

Gyártói típuskód

+IZM-RP203-1600

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

1600 A

Névleges szekunder áram:

0 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 1600A, IZM203