Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Névleges áram-modul 300A, IZM203 SN038631 - 122795

EATON
MásolásMásolás
EATON - Névleges áram-modul 300A, IZM203 SN038631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 300 A

  • Névleges szekunder áram - 0 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081204007

Sonepar cikkszám

SN038631

Gyártói cikkszám

122795

Gyártói típuskód

+IZM-RP203-300

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

300 A

Névleges szekunder áram:

0 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 300A, IZM203