EATON - Névleges áram-modul 630A, IZM203 SN038633 - 122797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 630 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081204021
Sonepar cikkszám
SN038633
Gyártói cikkszám
122797
Gyártói típuskód
+IZM-RP203-630
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
630 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 630A, IZM203