Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Névleges áram-modul 630A,IZMX16, Iu 630A-1250A SN039091 - 124040

EATON
MásolásMásolás
EATON - Névleges áram-modul 630A,IZMX16, Iu 630A-1250A SN039091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Névleges primer áram - 630 A

  • Névleges szekunder áram - 0 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081216451

Sonepar cikkszám

SN039091

Gyártói cikkszám

124040

Gyártói típuskód

IZMX-RP16B-630

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Névleges primer áram:

630 A

Névleges szekunder áram:

0 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Névleges áram-modul 630A,IZMX16, Iu 630A-1250A