EATON - NH 00 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98485 - 160NHG00B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5027590437189
Sonepar cikkszám
GT98485
Gyártói cikkszám
160NHG00B
Gyártói típuskód
NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 00
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA