EATON - NH 00 160A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN112004 - 160NHG00B-660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Névleges áram - 160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 660 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590437202
Sonepar cikkszám
SN112004
Gyártói cikkszám
160NHG00B-660
Gyártói típuskód
NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Névleges áram:
160 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
660 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
13 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
50 kA