EATON - NH 00 bizt alj 3pol 160A GT06047 - 026741
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080267416
Sonepar cikkszám
GT06047
Gyártói cikkszám
026741
Gyártói típuskód
GS00-160
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 00 bizt alj 3pol 160A