Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 100mm GT42912 - 106210

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH  00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 100mm GT42912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081059805

Sonepar cikkszám

GT42912

Gyártói cikkszám

106210

Gyártói típuskód

NH-SLS-00/160

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Igen

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A 100mm