Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A (60mm sínre) M8 SN073873 - 183033

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A (60mm sínre) M8 SN073873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073873

Gyártói cikkszám

183033

Gyártói típuskód

XNH00-S160

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

0 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

7 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A (60mm sínre) M8