EATON - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3P 160A (szerlapra) M8 SN019721 - 183025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019721
Gyártói cikkszám
183025
Gyártói típuskód
XNH00-A160
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
0 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
120 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
11 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem