Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 000/00C 100A/690V gL/gG vezvédő bizt betét SN112002 - 100NHG00B-690

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH  000/00C  100A/690V gL/gG vezvédő bizt betét SN112002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428071

Sonepar cikkszám

SN112002

Gyártói cikkszám

100NHG00B-690

Gyártói típuskód

NH FUSE 100AMP 690V gG SIZE 00

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

NH 000/00C 100A/690V gL/gG vezvédő bizt betét