Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 000/00C 50A/690V gL/gG vezvédő bizt betét SN112001 - 50NHG00B-690

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH  000/00C   50A/690V gL/gG vezvédő bizt betét SN112001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 50 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590483247

Sonepar cikkszám

SN112001

Gyártói cikkszám

50NHG00B-690

Gyártói típuskód

NH FUSE 50A 690V gG SIZE 00

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

50 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH 000/00C 50A/690V gL/gG vezvédő bizt betét