EATON - NH 000/00C 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98481 - 63NHG000B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5027590485326
Sonepar cikkszám
GT98481
Gyártói cikkszám
63NHG000B
Gyártói típuskód
NH FUSE 63AMP 500V SIZE 000 GG MGL
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
63 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 000/00C 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét