Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH 1 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT13188 - 290013

MásolásMásolás
EATON - NH 1  100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT13188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13188

Gyártói cikkszám

290013

Gyártói típuskód

NH-1/100

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét