Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 1 10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98486 - 10NHG01B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 1   10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH01

  • Névleges áram - 10 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428903

Sonepar cikkszám

GT98486

Gyártói cikkszám

10NHG01B

Gyártói típuskód

NH FUSE 10A 500V GG/GL SIZE 01

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH01

Névleges áram:

10 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Igen

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 10A/500V gL/gG vezvédő bizt betét