Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 1 16A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98487 - 16NHG01B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 1   16A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - kombikijelző

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590437776

Sonepar cikkszám

GT98487

Gyártói cikkszám

16NHG01B

Gyártói típuskód

NH FUSE 16A 500V GG/GL SIZE 01

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 1 16A/500V gL/gG vezvédő bizt betét