EATON - NH 1 250A/690V gL/gG vezvédő bizt betét SN112005 - 250NHG1B-690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 690 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590469654
Sonepar cikkszám
SN112005
Gyártói cikkszám
250NHG1B-690
Gyártói típuskód
NH FUSE 250A 690V gG SIZE 1
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
250 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
690 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
22 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA