EATON - NH 1-3 bizt szakaszoló peremes kapocs GT35038 - 286813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082868130
Sonepar cikkszám
GT35038
Gyártói cikkszám
286813
Gyártói típuskód
Z-LTS-250-BK
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; NH 1-3 bizt szakaszoló peremes kapocs