Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 1 bizt alj 3pol 250A GT25987 - 289016

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 1 bizt alj 3pol 250A GT25987

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082890162

Sonepar cikkszám

GT25987

Gyártói cikkszám

289016

Gyártói típuskód

GSU1

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó M10

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 1 bizt alj 3pol 250A