Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A 60mm GT52382 - 269348

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A 60mm GT52382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

781 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082693480

Sonepar cikkszám

GT52382

Gyártói cikkszám

269348

Gyártói típuskód

LTS-250/1/3-R

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

100 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 1 bizt szakaszoló vízsz 3pol 250A 60mm