EATON - NH 1 biztosítóbetét 500A AR karakterisztika SN088540 - 170M4414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - 1
Névleges feszültség AC - 690 V
Névleges áram - 500 A
Lekapcsolási teljesítmény - 200 kA
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590452649
Sonepar cikkszám
SN088540
Gyártói cikkszám
170M4414
Gyártói típuskód
FUSE 500A 690V 1BN/50 AR UC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
1
Névleges feszültség AC:
690 V
Névleges áram:
500 A
Lekapcsolási teljesítmény:
200 kA
Áram fajtája:
AC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Színkód:
nincs
IEC 60269 szerinti biztosítórendszer:
IEC 60269-4 szerinti A típusú süllyesztett végű csatlakozás
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
72 W
Rögzítő lyukak:
M8
Csatlakozók távolsága középtől középig:
51 mm