Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 2 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98507 - 100NHG02B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 2  100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb

  • Névleges áram - 100 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5027590428163

Sonepar cikkszám

GT98507

Gyártói cikkszám

100NHG02B

Gyártói típuskód

NH FUSE 100A 500V GG/GL SIZE 02

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

egyéb

Névleges áram:

100 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

0 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 100A/500V gL/gG vezvédő bizt betét