EATON - NH 2 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98508 - 125NHG02B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5027590430029
Sonepar cikkszám
GT98508
Gyártói cikkszám
125NHG02B
Gyártói típuskód
NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 02
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
0 V
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét