EATON - NH 2 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT98502 - 35NHG02B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Feszültség fajtája - AC
Állapotjelző típusa - kombikijelző
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5027590477949
Sonepar cikkszám
GT98502
Gyártói cikkszám
35NHG02B
Gyártói típuskód
NH FUSE 35A 500V GG/GL SIZE 02
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
35 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Feszültség fajtája:
AC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 2 35A/500V gL/gG vezvédő bizt betét