Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A GT29540 - 269351

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A GT29540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082693510

Sonepar cikkszám

GT29540

Gyártói cikkszám

269351

Gyártói típuskód

LTS-L/400/2

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; NH 2 bizt szakaszoló függ 3pol 400A