Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 3 bizt alj 3pol 630A GT28189 - 289018

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 3 bizt alj 3pol 630A GT28189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082890186

Sonepar cikkszám

GT28189

Gyártói cikkszám

289018

Gyártói típuskód

GSU3

Méret:

NH3

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó M10

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-késes biztosító aljzat ; NH 3 bizt alj 3pol 630A