Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A GT13422 - 284691

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 3 bizt szakaszoló vízsz  3pol 630A GT13422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1470 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082846916

Sonepar cikkszám

GT13422

Gyártói cikkszám

284691

Gyártói típuskód

LTS-630/3/3

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 3 bizt szakaszoló vízsz 3pol 630A