Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH 4 1250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN115958 - 1250NHG4G

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH 4 1250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét SN115958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH4

  • Névleges áram - 1250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590429719

Sonepar cikkszám

SN115958

Gyártói cikkszám

1250NHG4G

Gyártói típuskód

500V 1250A NH4 FUSE gG

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH4

Névleges áram:

1250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

108 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

NH 4 1250A/500V gL/gG vezvédő bizt betét