Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH-betét 100A, DIN 00 méret, 500V AC, aM SX115089 - 100NHM00B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH-betét 100A, DIN 00 méret, 500V AC, aM SX115089

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428309

Sonepar cikkszám

SX115089

Gyártói cikkszám

100NHM00B

Gyártói típuskód

FUSE NH SIZE 00 aM 100A 500V

NH-betét 100A, DIN 00 méret, 500V AC, aM