Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH-betét 100A, DIN 1 méret, 500V AC, aM SX115093 - 100NHM1B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH-betét 100A, DIN 1 méret, 500V AC, aM SX115093

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590428361

Sonepar cikkszám

SX115093

Gyártói cikkszám

100NHM1B

Gyártói típuskód

FUSE NH SIZE 1 AM 100A 500V

NH-betét 100A, DIN 1 méret, 500V AC, aM