Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH-betét 300A, DIN 2 méret, 500V AC, gG/gL SX115126 - 300NHG2B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH-betét 300A, DIN 2 méret, 500V AC, gG/gL SX115126

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590475884

Sonepar cikkszám

SX115126

Gyártói cikkszám

300NHG2B

Gyártói típuskód

BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU

NH-betét 300A, DIN 2 méret, 500V AC, gG/gL