Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - NH-betét 63A, DIN 00 méret, 500V AC, aM SX115167 - 63NHM00B

EATON
MásolásMásolás
EATON - NH-betét 63A, DIN 00 méret, 500V AC, aM SX115167

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590485661

Sonepar cikkszám

SX115167

Gyártói cikkszám

63NHM00B

Gyártói típuskód

FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

NH-betét 63A, DIN 00 méret, 500V AC, aM