EATON - NH bizt alj készülékfedél RAL7032 homokszínű GT04160 - 095549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 375 mm
Szélesség - 250 mm
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Gyorsan záró - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04160
Gyártói cikkszám
095549
Gyártói típuskód
GA-Z
Magasság:
375 mm
Szélesség:
250 mm
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; %NH bizt alj készülékfedél RAL7032 homokszínű